EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 5 MM ROJO

Extractor pasador exclusivo amarillo

Ver información técnica

Referencias

Rennsteig:452 005 6 RC
Rubix:799296886000
fabricante:452 005 6 RC
EAN:4049002049309
brand logo

Detalles de producto : EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 5 MM ROJO


Arrancapasadores, extraduro

Características: similar a DIN 6450, de acero para herramientas octagonal de primera clase, completamente bonificado, de alta aleación (≥ 58 HRC). Alrededor de un 9 % más duro que los arrancapasadores normales. Pulido con gran brillo y con recubrimiento de polvo de color para una fácil asignación del diámetro, con cabeza percutora de seguridad.
Pin punch, extra hard 5mm red

Información técnica


Atributos
7,87 Sin IVA
/ unidad
9,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días