Referencias
Gedore:570032
Rubix:798176060000
fabricante:4619110
EAN:4017981570329

Documentos
Detalles de producto : 4619110 570032 - BOTADOR CON ASA 32 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 32 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Peso | 0.58 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,21 € Sin IVA
/ unidad
55,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
