Referencias
Facom:249.4
Rubix:798501333000
EAN:3148511595404

Documentos
Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 4 249.4
• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones.
• Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 4MM
Cualidades
tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 152x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 68 g |
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sin |
| Peso | 65 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días