PUNTERO OCTOGONAL 5821-18X250
Puntero de acero Cr.V. octogonal para trabajar la piedra y practicar aperturas / 5821
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5821-18X250
Rubix:798499886000

Detalles de producto : PUNTERO OCTOGONAL 5821-18X250
Puntero octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para trabajar la piedra y practicar aperturas.
Puntero octogonal de acero Cr.V. 250x18 mm / 582118250
Cualidades
Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años.
Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.
Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años.
Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, canalización, extracción de hormigón/otros materiales
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Peso | 470 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
