Referencias
Gedore:570018
Rubix:798176971000
fabricante:4544190
EAN:4017981570183

Detalles de producto : 4544190 570018 - BOTADOR CON ASA 18 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 18 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Peso | 0.23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
