BOTAPASADOR CORTO DE 8 249.8

249 - Botapasadores estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:249.8
Rubix:798501258000
EAN:3148511596203
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 8 249.8


• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones. • Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 8MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto159 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200x12x12 mm
Peso con embalaje159 g
Diámetro8 mm
Longitud200 mm
Mangosin
Peso160 g
10,22 € Sin IVA
/ unidad
12,37 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h