Referencias
Gedore:570004
Rubix:798176965000
fabricante:4542570
EAN:4017981570046

Detalles de producto : 4542570 570004 - BOTADOR CON ASA 4 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 4 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Peso | 0.05 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días