Referencias
Roebuck:852027
Rubix:798960744000
EAN:3660338091834



Documentos
Detalles de producto : BOTADOR 4 MM CON PROTECCION
DIN 6450
Botador en acero tratado.
Superficie rectificada y pulida.
Revestimiento a prueba de golpes para un manejo cómodo con protección de las manos y absorción de las vibraciones. Dureza: 54-58 HRC Dureza de la cabeza: 38-46 HRC Coort y seguridad optimizados
Botador en acero tratado.
Superficie rectificada y pulida.
Revestimiento a prueba de golpes para un manejo cómodo con protección de las manos y absorción de las vibraciones. Dureza: 54-58 HRC Dureza de la cabeza: 38-46 HRC Coort y seguridad optimizados
Cualidades
Comodidad y seguridad optimizadas
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sheathed |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días