3646-150 BOTADORES CON PROTECTOR 150
Punzón para pasadores recubierto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3646-150
Rubix:798594847000
EAN:7314151074951

Documentos
Detalles de producto : 3646-150 BOTADORES CON PROTECTOR 150
Cuerpo octogonal.
Punta finamente rectificada y pulida.
Acabado niquelado.
Cabeza diseñada para impactos.
Acero aleado de alto rendimiento, recubierto de plástico.
Con protector de mano.
Punta finamente rectificada y pulida.
Acabado niquelado.
Cabeza diseñada para impactos.
Acero aleado de alto rendimiento, recubierto de plástico.
Con protector de mano.
Cualidades
•Octagonal shank
Pin finely ground and polished
Nickel finish
Safety impact head
High performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Pin finely ground and polished
Nickel finish
Safety impact head
High performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € Sin IVA
/ unidad
19,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
