BOTAPASADOR LARGO DE 6 248.6

248 - Botapasadores monobloque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:248.6
Rubix:798501264000
EAN:3148511593103
brand logo

Resumen técnico

Diámetro6 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR LARGO DE 6 248.6


• Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 HRc. • Acabado cincado.
BOTAPASADORES MONOBLOQUE 6MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 hrc.

Aplicaciones

permite extraer un elemento de sujeción mecánico como un pasador.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x10x10 mm
Peso con embalaje69 g
Diámetro6 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso70 g
10,80 Sin IVA
/ unidad
13,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h