Referencias
Bahco:B400.009
Rubix:798983112000
EAN:8412814119519

Documentos
Detalles de producto : BOCA DE SACABOCADOS B400 9 MM
Punzones de acero de alta calidad. Adecuados para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico, plomo.
Cualidades
Fabricado en acero altamente resistente
Adecuado para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y plomo
Adecuado para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y plomo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Tipo | punta de punzón wad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
