Referencias
Beta Tools:1105 18
Rubix:798166920000
fabricante:011050018
EAN:8014230176512

Documentos
Detalles de producto : 1105 18-SACABOCADOS DE ACERO BRUÑIDOS
Sacabocados de acero, bruñidos
Cualidades
Matrices de acero bruñido
Aplicaciones
Herramientas para corte y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Tipo | acero bruñido |
| Diámetro máx. | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
