Referencias
Facom:245A.T48
Rubix:798530014000
EAN:3148511586709

Detalles de producto : 245A.T48 CORTAJUNTAS
d [mm]: 32 Capacidad máx. Ø [mm]: 41 Para: 245. J2 con rosca: Ø 41 mm[g]: 75
SACABOCADOS 48 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x60x45 mm |
| Peso con embalaje | 96 g |
| Diámetro | 48 mm |
| Tipo | cortadora de juntas |
| Diámetro máx. | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,97 € Sin IVA
/ unidad
22,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días