Referencias
Beta Tools:1105 16
Rubix:798166919000
fabricante:011050016
EAN:8014230176505

Documentos
Detalles de producto : 1105 16-SACABOCADOS DE ACERO BRUÑIDOS
Sacabocados de acero, bruñidos
Cualidades
Matrices de acero bruñido
Aplicaciones
Herramientas para corte y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Tipo | acero bruñido |
| Diámetro máx. | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
