Referencias
Beta Tools:1105 7
Rubix:798165874000
fabricante:011050007
EAN:8014230176444

Documentos
Detalles de producto : 1105 7-SACABOCADOS DE ACERO BRUÑIDOS
Sacabocados de acero, bruñidos
Cualidades
Matrices de acero bruñido
Aplicaciones
Herramientas para corte y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Diámetro | 7 mm |
| Tipo | en acero pavonado |
| Diámetro máx. | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
