Referencias
Bahco:3735N-8-150
Rubix:798212454000
EAN:7314150217991


Resumen técnico
| Material del cuerpo | acero |
|---|---|
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Longitud total | 145 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3735N-8-150
Cualidades
Mango hexagonal
Superficie totalmente pulida
Superficie totalmente pulida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Longitud total | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días