Referencias

Roebuck:845645
Rubix:798960699000
EAN:3660338080548
Chisel Length mm 300

Resumen técnico

Longitud300 mm
Anchura16 mm

Documentos

Detalles de producto : PUNTERO 300 MM


Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania. Norma: DIN 7255

Cualidades

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico volumétrico en toda la herramienta

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Anchura16 mm
11,43 € Sin IVA
/ unidad
13,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días