Referencias
Roebuck:845644
Rubix:798960700000
EAN:3660338080531
Documentos
Detalles de producto : PUNTERO 250 MM
Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania. Norma: DIN 7255
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania. Norma: DIN 7255
Cualidades
Gran resistencia gracias al tratamiento térmico volumétrico en toda la herramienta
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días