Referencias
Gedore:111-316
Rubix:798175314000
fabricante:8741400
EAN:4010883874144

Detalles de producto : 8741400 111-316 - PUNTERO 300X16 MM
• según DIN 7256
• endurecido al aire acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7
• endurecido uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas a brillo y lacadas a brillo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 444 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,27 € Sin IVA
/ unidad
16,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
