Referencias
Roebuck:865232
Rubix:798933834000
EAN:3660338195983
Documentos
Detalles de producto : PUNTERO 300 MM C/ PROTECTOR
Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania Norma: DIN 7255
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania Norma: DIN 7255
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Anchura | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € Sin IVA
/ unidad
24,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días