Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Herramientas y metrología
Herramientas específicas
Herramientas "maestras"
Herramientas de albañil
Cincel
PUNTERO CON INSERC. HEXAG. 21 MM SIN ARO EJE 19 MM LARGO 450 MM
PUNTERO CON INSERC. HEXAG. 21 MM SIN ARO EJE 19 MM LARGO 450 MM
Cincel HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Referencias
hikoki (formerly hitachi power tools):
751533
rubix:
799009666000
ean:
8717472818331
Resumen técnico
Longitud
450
mm
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PUNTERO CON INSERC. HEXAG. 21 MM SIN ARO EJE 19 MM LARGO 450 MM
Información técnica
Atributos
Longitud
450
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
26,68
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto