Referencias
Gedore:111-318
Rubix:798175315000
fabricante:8741590
EAN:4010883874151

Detalles de producto : 8741590 111-318 - PUNTERO 300X18 MM
• según DIN 7256
• endurecido al aire acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7
• endurecido uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas a brillo y lacadas a brillo
Cincel de punta octogonal 300x18 mm según DIN 7256 endurecido al aire acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido cabezas de golpe revenidas por inducción superficies de trabajo rectificadas a brillo y lacadas a brillo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 576 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
