920TX 40-VASOS MACHO P.TORNIL. HUELLA TX
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920TX 40
Rubix:798169699000
fabricante:009200524
EAN:8014230035208


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' (attacco quadro femmina) '' |
|---|---|
| Longitud | 58 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 920TX 40-VASOS MACHO P.TORNIL. HUELLA TX
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Cualidades
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65,2 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' (attacco quadro femmina) '' |
| Longitud | 58 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Modelo | 920tx 40 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,49 € Sin IVA
/ unidad
19,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días