4512900 380000 - LLAVE ESCALONADA COMBINADA NO. 380100 CON ?CARRACA 1/2p NO. 380200
Llave combinada para radiador incl. carraca - 380
Ver información técnicaReferencias
Gedore:380000
Rubix:798180357000
fabricante:4512900
EAN:4017981380003


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 4512900 380000 - LLAVE ESCALONADA COMBINADA NO. 380100 CON ?CARRACA 1/2p NO. 380200
Llave combinada escalonada No. 380100 con carraca 1/2" No. 380200 Para la instalación y extracción de válvulas de radiador, uniones roscadas runback 3/8" - 1" y extensiones cortas de grifo Con pasador, accionamiento para tuercas hexagonales y bi-hexagonales Accionamiento cuadrado 1/2" Niquelado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 555 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 265 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/8 - 1 in |
| Modelo | 380000 |
| Acabado | níquel/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,64 € Sin IVA
/ unidad
113,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días