LLAVE DE VASO 1/2 986 6X52 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Hazet:986-6
Rubix:799287942000
EAN:4000896046942
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 986 6X52 MM
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, corto
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada, puntas de acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para un mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada, puntas de acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para un mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión.
* Tamaño no normalizado.
Short design With knurling Surface: TIN coated DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1 Made in Germany Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch) Output: Inside hexagon profile Wrench size: 6 mm Dimensions / length: 60 mm Length l1: 22 mm Net weight: 0.07 kg For manual operation * = Not according to DINWhy choose TiN (Titanium Nitride) coating? A special coating process for extremely hard TiN coating guarantees high adhesive strength and wear resistance of the coating Particularly suitable for continuous load, e. g. for industrial applications in industry and trade Higher wear protection guarantees a longer lifetime Perfect fitting accuracy due to optimum coating thickness Higher torque Optimized corrosion protection
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 € Sin IVA
/ unidad
13,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días





