920TX 50-VASOS MACHO P.TORNIL. HUELLA TX
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920TX 50
Rubix:798169701000
fabricante:009200526
EAN:8014230035222


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 58 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 920TX 50-VASOS MACHO P.TORNIL. HUELLA TX
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Cualidades
Llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx®, con cuadradillo hembra de 1/2" cromadas - insertos bruñidos
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Adaptador de llave cuadrada | quadro femmina 1/2' '' |
| Longitud | 58 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t50 |
| Modelo | 920tx 50 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,49 € Sin IVA
/ unidad
19,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días