Referencias
Beta Tools:720ME 17
Rubix:798169353000
fabricante:007200517
EAN:8014230350417


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 720ME 17-LL DE VASO IMPACTO MACHO HEXAG.
Llaves de vaso de impacto macho hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 78 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 |
| Modelo | 720me |
| Material | alloy steel |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,56 € Sin IVA
/ unidad
18,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días