JUEGO SV.J7A DE VASOS 1/2 DESTORNIL XZN M6-M18
Cofre de vasos destornillador 1/2" cortos XZN® - 7 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:SV.J7A
Rubix:798644916000
EAN:3662424070532


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 188 mm |
| Huella | xzn |
Documentos
Detalles de producto : JUEGO SV.J7A DE VASOS 1/2 DESTORNIL XZN M6-M18
Contiene: • 7 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18. • Cofre vacío: BP.MBOXS. • Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S03.
ESTUCHE VASO-DEST. 1/2\' XZN M6-M18
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 188 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6;m8;m10;m12;m14;m16;m18 |
| Modelo | xzn |
| Material | chrome vanadium steel |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días