Referencias
Gedore:ITX 30 L T30
Rubix:798174058000
fabricante:1394207
EAN:4010886804124


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 94 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 1394207 ITX 30 L T30
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Destornillador de vaso 3/8" largo TORX T30 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, brunido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 94 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Modelo | t30 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días