Referencias
Gedore:E-8000 J 6
Rubix:798177741000
fabricante:5703890
EAN:4010886570388
Detalles de producto : 5703890 E-8000 J 6 - PUNTAS DE RECAMBIO, D 4,5 MM
Par de puntas de repuesto, rectas, d 4,5 mm Puntas rectas Negras, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas La abrazadera dentada evita que las mandíbulas de la tenaza salgan del área de trabajo permitida Esto garantiza un trabajo seguro, incluso en posiciones de montaje ocultas El pasador de bloqueo puede ser reemplazado Palanca de desbloqueo no aplastante con huecos para el mango, aislada por inmersión de color azul Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido E-8000 J = par de puntas de repuesto
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € Sin IVA
/ unidad
18,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días