Referencias
Gedore:E-8000 J 51
Rubix:798178476000
fabricante:5704780
EAN:4010886570470
Detalles de producto : 5704780 E-8000 J 51 - PUNTAS DE RECAMBIO, D 3,5 MM
Par de puntas de repuesto, acodadas, d 3,5 mm, puntas acodadas a 90°, Negras, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas, extremo de la palanca aislado con dip azul, protector de dedos, brazos de seguridad reforzados, mecanizado de precisión, endurecido en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € Sin IVA
/ unidad
18,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días