JUEGO ALICATE P/CIRCULARLIPS PRECISION EN BOLSA ENROLLABLE 4 PZ
Juego alicates para circlips precisión
Ver información técnicaReferencias
Knipex:00 19 57 V01
Rubix:799298455000
EAN:4003773081555




Detalles de producto : JUEGO ALICATE P/CIRCULARLIPS PRECISION EN BOLSA ENROLLABLE 4 PZ
Juego de alicates para circlips de precisión piezas, en bolsa enrollable
Características: DIN 5254 A y 5256 C (forma recta), además de DIN 5254 B y 5256 D (forma curvada). De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
respectivamente 1 para aros interiores J1 y J2
respectivamente 1 para aros exteriores A1 y A2
Características: DIN 5254 A y 5256 C (forma recta), además de DIN 5254 B y 5256 D (forma curvada). De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
respectivamente 1 para aros interiores J1 y J2
respectivamente 1 para aros exteriores A1 y A2
Cuatro alicates convencionales para arandelas de seguridad para los requisitos más elevados Funda de tejido de poliéster muy resistente. Con correa ajustable y cerradura rápida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x95x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 871 g |
| Número de elementos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,65 € Sin IVA
/ unidad
172,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días