Referencias
Gedore:E-8005 1 A
Rubix:798177189000
fabricante:5700790
EAN:4010886570074
Detalles de producto : 5700790 E-8005 1 A - PUNTA DE RECAMBIO 1 A
Punta de repuesto 1 A Ayuda para la selección: La distancia entre los agujeros para circlips no tensados normalmente está entre 20 mm y 50 mm. Las puntas utilizadas para abrir los anillos están adaptadas al ancho de apertura del circlip no tensado. Anchos de apertura 18-28 mm: Puntas combinadas E-8005 1 A y E-8005 2 A. Anchos de apertura 29-39 mm: Puntas combinadas E-8005 1 A y E-8005 4 A. Anchos de apertura 40-50 mm: Puntas combinadas E-8005 3 A y E-8005 4 A.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días