Referencias
Knipex:00 21 25
Rubix:798520207000
EAN:4003773050131




Documentos
Detalles de producto : J.ALICATES ARANDELAS 00 21 25
Juego de alicates para circlips de precisión, en maletín de plástico con revestimiento interior de espuma
Características: DIN 5254 A y 5256 C (forma recta), además de DIN 5254 B y 5256 D (forma curvada). De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
respectivamente 1 para aros interiores J1, J2 J11, J21
respectivamente 1 para aros exteriores A1, A2, A11 y A21
Características: DIN 5254 A y 5256 C (forma recta), además de DIN 5254 B y 5256 D (forma curvada). De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
respectivamente 1 para aros interiores J1, J2 J11, J21
respectivamente 1 para aros exteriores A1, A2, A11 y A21
8 piezas Maletín de plástico de alta calidad resistente a los golpes. Contiene alicates de presión de precisión comunes para las más altas exigencias. Huecos de tamaño preciso para sujetar los alicates. Almacenamiento de las herramientas claramente organizado. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 260 x 80 x 210 mm.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x230x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1635 g |
| Número de elementos | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,89 € Sin IVA
/ unidad
361,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días