JUEGO 8 U. ALICATE MONTAJE P/CIRCLIPS
Juego de alicates para arandelas de 8 piezas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1101-004
Rubix:798178335000
fabricante:2148706
EAN:4010886881156



Detalles de producto : JUEGO 8 U. ALICATE MONTAJE P/CIRCLIPS
- especialmente adecuado para lugares de difícil acceso
- con mordazas rectas y curvadas 45°
- para montar y desmontar anillos de cierre interiores y exteriores hasta un tamaño de 60 mm
- en GEDORE i-BOXX® 72 nº 1101 L
- dimensiones: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm
Juego de alicates para circlips de 8 piezas en i-BOXX 72 para el montaje y desmontaje de circlips interiores y exteriores hasta un tamaño de 60 mm especialmente adecuado para zonas de difícil acceso con mordazas rectas y dobladas a 45° en GEDORE i-BOXX® 72 no. 1101 Dimensiones L: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1550 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,03 € Sin IVA
/ unidad
153,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días