Referencias
Beta Tools:1716A
Rubix:798170403000
fabricante:017160040
EAN:8014230516011

Detalles de producto : 1716A-PUNTA ANGULADA P. USOS GENERICOS
Punta angulada para usos generales
Cualidades
Punta angulada para usos generales
Aplicaciones
Herramientas para cortar y mantenimiento variado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 247x72x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
