Referencias
Bahco:690900200
Rubix:798212635000
EAN:8413345016247

Detalles de producto : 690900200
Cualidades
•Spare screws for screw punches in the 6900 series
Depending on hole diameter of punch, choose between M8, M10, M12, M14 or M20 sized screws
Individual packaging
Depending on hole diameter of punch, choose between M8, M10, M12, M14 or M20 sized screws
Individual packaging
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Peso | 290 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,44 € Sin IVA
/ unidad
59,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
