BOTAPASADOR CORTO DE 3 249.3

249 - Botapasadores estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:249.3
Rubix:798483722000
EAN:3148511595206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro3 mm
Longitud125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 3 249.3


• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones. • Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 3MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)125x8x8 mm
Peso con embalaje37 g
Diámetro3 mm
Longitud125 mm
Mangosin
Peso35 g
8,18 € Sin IVA
/ unidad
9,90 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h