Referencias
Bahco:SB-3732-2.5-125
Rubix:798185141000
EAN:7314151847876

Detalles de producto : SB-3732-2.5-125 BOT.PR.2.5 125
Punzón para clavos con mango de plástico. Acabado: superficie de acero completamente pulida, cromado de alto brillo. Material: vanadio extra. Empaquetado individualmente en blister.
Punzón para clavos, mango de plástico, 125 mm, Ø 2.0 mm, envase SB.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro | 2.5 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Mango | mango de plástico |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
