Referencias
Ansell:11561110
Rubix:798962844000
fabricante:11561110
EAN:10076490435391




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-561 HYFLEX [EX-PURETOUGH PU1000]
- HyFlex 11-561 es la mejor opción cuando se necesita un alto nivel de corte y destreza en condiciones de sequedad o aceite ligero.
- El fino revestimiento utiliza la tecnología FORTIX, que proporciona no sólo una mayor durabilidad, sino también un ajuste más cómodo y transpirable.
- La entrepierna reforzada del pulgar aumenta la protección de una zona clave de contacto con la mano y prolonga la vida útil del guante.
- Alta protección contra cortes (ISO C/ANSI A3) y resistencia al desgarro.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.
Cualidades
El más fino y ligero corte ISO C/ANSI A3 con más de 2 veces la durabilidad del siguiente competidor más cercano.
Aplicaciones
Manejo de hojas metálicas y paneles.Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.Ensamble final.Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.Ensamble & inspección de componentes.Aplicación de acabados en materiales, productos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | elastan |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | basalto / elastano / hppe / nitrilo / nylon / poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días