Referencias
Gedore:1.20/3
Rubix:798178177000
fabricante:8008210
EAN:4036976104844


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 150 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8008210 1.20/3 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 150X140 MM
Cualidades
•This puller is mainly used for pulling steering levers on cars and trucks
The clamping yoke applies firm pressure behind the part to be moved and keeps the puller firmly in the correct position
The clamping yoke applies firm pressure behind the part to be moved and keeps the puller firmly in the correct position
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 150 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,24 € Sin IVA
/ unidad
232,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días