Referencias
Gedore:8551 7
Rubix:798176368000
fabricante:6759110
EAN:4010886675915


Resumen técnico
| Capacidad interior | 13.7 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 19 mm |
| Profundidad | 92 mm |
Detalles de producto : 6759110 8551 7 - EXTRACTOR DE TORNILLOS M24-M33
de acero al cromo vanadio, 54 HRC
- método:
- taladre un orificio central en el perno roto.
- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que atrape y suelte el perno (nota: utilice un disolvente de óxido).
- elegir siempre el grifo más grande posible
Bolt extractor size 7 M24-M33 Made from chrome-vanadium steel, 54 HRC Operation: Drill a central hole into the broken bolt (see table) Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!) Always choose the largest possible extractor size
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Capacidad interior | 13.7 mm |
| Capacidad exterior | 19 mm |
| Profundidad | 92 mm |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,23 € Sin IVA
/ unidad
20,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días