EXTRACTOR 2 GARRAS 85X150X38 U.14L

U.14 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:U.14L
Rubix:798338532000
EAN:3148510663104
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior45 mm
Capacidad exterior45 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS 85X150X38 U.14L


• Accesibilidad: extractor de 2 garras finas. • Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Ejemplo de uso = terminales de batería.
EXTR. 2 GARRAS FINAS - 10-45MM

Cualidades

accesibilidad: extractor de 2 garras finas. comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperación. el extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. ejemplo de uso = terminales de batería.

Información técnica


Atributos
Peso neto377 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)132x77x40 mm
Peso con embalaje383 g
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior45 mm
Capacidad exterior45 mm
Profundidad60 mm
Fuerza de extracción0.5 t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,21 Sin IVA
/ unidad
88,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días