Referencias
Dichtomatik:67156992
Rubix:799072026000
fabricante:67156992


Resumen técnico
| Diámetro interior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.5 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PRR DN14 FKM FP8018
Asimétrico
Cualidades
Excelente efecto de sellado incluso con medios de baja viscosidad Alta seguridad frente a giro en el espacio de montaje Baja deformación debido a la geometría del perfil Alta resistencia a la extrusión No hay movimiento relativo en la ranura durante pulsaciones de presión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.5 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | fkm 80 sha (mezcla 80 fkm fp801804, color verde) |
| Tipo | prr (anillo de perfil / junta de brida según din 3869) |
| Serie | prr dn14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € Sin IVA
/ unidad
1,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días