Referencias
Dichtomatik:67104566
Rubix:799074016000
fabricante:67104566

Detalles de producto : US 8,70 14,00 1,00 ZNS FP7034
Los sellos para tornillo son discos de estanqueidad utilizados para sellar accesorios y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.7 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
