Referencias
Parker:DKI1/2CFX
Rubix:798239373000
fabricante:DKI1/2CFX


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18.5 mm |
| Grosor | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : DKI 1/2 CFX
La función de los accesorios para racores hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED y las juntas tóricas para extremos de espárrago macho, son anillos de estanqueidad.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de conexión: G 1/2
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Tipo de conexión: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado, para conectores de manómetros
Estilo del producto: Anillo de sellado para conectores de manómetros
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de conexión: G 1/2
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Tipo de conexión: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado, para conectores de manómetros
Estilo del producto: Anillo de sellado para conectores de manómetros
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Los anillos de estanqueidad garantizan la estanqueidad del propio racor y de todo el sistema hidráulico
De este modo, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
De este modo, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;procesos de automoción;transferencia de productos químicos;equipos de construcción;transferencia de combustible;hidráulica;equipos de fabricación;marina;manipulación de materiales;equipos móviles;yacimientos petrolíferos;embalaje;transporte
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18.5 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,58 € Sin IVA
/ unidad
4,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días