Referencias
Dichtomatik:49475192
Rubix:799070397000
fabricante:WAS 65,0X 90,0X 12,0 NB70C4

Documentos
Detalles de producto : WAS 65,0X 90,0X 12,0 NB70C4
Sello de eje rotativo en diseño estándar según DIN 3760 con una camisa exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, además de un labio de estanqueidad accionado por muelle y un labio protector en el lado de aire. El WAS es un sello de eje rotativo de acción simple para ejes giratorios o basculantes con acción de sellado por labio protector en el lado opuesto al medio, contra la acumulación de suciedad desde el exterior. La camisa exterior de elastómero proporciona un buen sellado estático, buen equilibrio frente a la dilatación térmica, p. ej., en carcasas de metal ligero; mejor sellado con mayor rugosidad y sellado seguro para carcasas partidas, así como buen sellado estático con medios fluidos o gaseosos de baja viscosidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Grosor | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
