Referencias
Parker:DOZ15L
Rubix:798386053000
fabricante:DOZ15L


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.3 mm |
| Grosor | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : DOZ15L
La función de los accesorios para racores de tubos hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie. La mayoría de los componentes, por ejemplo el sello blando ED Eolastic y OR, O-rings para extremos macho, son anillos de estanqueidad. Estos componentes aseguran que el sistema completo de racores esté libre de fugas.
Markets:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Applications:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Features/ Benefits:
• Sistema libre de fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. Por tanto, la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes por averías y mantenimiento.
Markets:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Applications:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Features/ Benefits:
• Sistema libre de fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. Por tanto, la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes por averías y mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.3 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Material | acero/nbr |
| Tipo | anillo de estanqueidad blando |
| Serie | eo-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días