Referencias
Festo:VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
Rubix:799262725000
fabricante:8046266
EAN:4052568294465
Detalles de producto : VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
