Referencias
Festo:GRLZ-1/8-QS-4-D
Rubix:798192160000
fabricante:193157
EAN:4052568043889

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLZ-1/8-QS-4-D
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLZ-1/8-QS-4-D Para regulación del caudal de aire de impulsión, con junta giratoria. Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional para aire de alimentación, Conexión neumática, puerto 1=QS-4, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,79 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días